Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Trikotni ključ M8

Št. art.: 623505 M8

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 22417A
za vijake M8
Dolžina držala 125 mm
Notranja višina glave F 12,05 mm
⌀ držala 16 mm
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623505 M8
Številka proizvajalca 44388

Opis

Izvedba:

Precizno izdelani iz jeklene cevi, pocinkani, s trnom.

Uporaba:

Za trikotne vijake po DIN 22424 in trikotne matice po DIN 22425.

Standard:

DIN 22417 A
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
    za vijake Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico