Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Clé triangulaire M8

Réf.: 623505 M8

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 22417A
Pour vis M8
Longueur corps 125 mm
Hauteur tête (dim. int.) (F) 12,05 mm
⌀ queue 16 mm
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623505 M8
Réf. fabricant 44388

Description

Exécution:

En tube d'acier de précision, galvanisé, avec béquille.

Utilisation:

Pour vis à tête triangulaire suivant DIN 22424 et écrous triangulaires suivant DIN 22425.

Norme:

DIN 22417 A.
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
    Pour vis Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier