Ključ z zunanjim 4-kotnikom 11 mm

Št. art.: 623300 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca DIN 905
Zev ključa 11 mm
Tip 905-7
Standard DIN 905
Dolžina držala 100 mm
Pogonski profil 4-kotni izvijač
Material Posebno jeklo
Površina brunirani
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623300 11
EAN/GTIN 4020772042059
Številka proizvajalca 42051

Opis

Izvedba:

Kaljeno steblo, trdno vgrajen prečni trn.
Z zunanjim 4-kotnikom.

Standard:

DIN 905

Material:

Specialno jeklo, kaljeno, popuščano in brunirano.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico