Keturbriaunis įstatomas raktas 11 mm

Prekės Nr.: 623300 11
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas DIN 905
Rakto dydis 11 mm
Tipas 905-7
Norma DIN 905
Koto ilgis 100 mm
Perdavos profilis 4-briaunis atsuktuvas
Medžiaga Specialusis plienas
Paviršius Juodintas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 623300 11
EAN / GTIN 4020772042059
Gamintojo numeris 42051

Aprašymas

Modelis:

Kotas grūdintas, tvirtai įstatyta skersinė rankena.
Su išoriniu keturbriauniu.

Standartas:

DIN 905

Apdirbama medžiaga:

Specialus plienas, juodintas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį