Vrtalno kladivo SDS-max Classic / 22 x 540 mm

Št. art.: 623123000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623123000
EAN/GTIN 4061792157088
Številka proizvajalca 623123000
L-število L01750 1187

Opis

Opis:

  • SDS-max sveder z visokokakovostno karbidno vrtalno konico
  • 4 rezkarji, vakuumsko spajkani in kaljeni za dolgo življenjsko dobo
  • Dobra zmogljivost vrtanja z dobro življenjsko dobo
  • Velikoprostorna S-spiralna geometrija za hitro odstranjevanje vrtalnega prahu
  • Za uporabo v betonu, zidovih, naravnem kamnu.

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 415 mm
  • Premer: 22 mm
  • Skupna dolžina: 540 mm
  • Prodajna enota: 1