Vrtalno kladivo SDS-max Classic / 22 x 340 mm

Št. art.: 623122000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 623122000
EAN/GTIN 4061792157071
Številka proizvajalca 623122000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • SDS-max sveder z visokokakovostno karbidno vrtalno konico
  • 4 rezkarji, vakuumsko spajkani in kaljeni za dolgo življenjsko dobo
  • Dobra zmogljivost vrtanja z dobro življenjsko dobo
  • Velikoprostorna S-spiralna geometrija za hitro odstranjevanje vrtalnega prahu
  • Za uporabo v betonu, zidovih, naravnem kamnu.

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 215 mm
  • Premer: 22 mm
  • Skupna dolžina: 340 mm
  • Prodajna enota: 1