Nasadni ključ s T-ročajem 9 mm

Št. art.: 622820 9
Popust
21,50 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 9 mm
Dolžina ključa 223 mm
Dolžina drsnega ročaja 160 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromiran
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 622820 9
EAN/GTIN 8014230038124
Številka proizvajalca 009500009

Opis

Izvedba:

T-ročaj je izveden kot drsni ročaj z varovalko pred izpadanjem na koncu ročaja.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico