Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprene 7 mm

Št. art.: 622152 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
299 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 7 mm
celotna dolžina 205 mm
Dolžina rezila 100 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Oblika ročaja ergonomično, ravno
Material rezila Kromvanadijevo jeklo
Material ročaja Dvokomponentna prevleka Haptoprene
Površina konice ponikljano in kromirano
Ročaj in steblo sta ločljiva Ne
s podaljševalnim steblom (stebli) Ne
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 622152 7
EAN/GTIN 4067263012610

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan močan ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana. Od vel. 8 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico