{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 6 mm | |
celotna dolžina | 195 mm | |
Dolžina rezila | 90 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Oblika ročaja | ergonomično, ravno | |
Material rezila | Kromvanadijevo jeklo | |
Material ročaja | Dvokomponentna prevleka Haptoprene | |
Površina konice | ponikljano in kromirano | |
Ročaj in steblo sta ločljiva | Ne | |
s podaljševalnim steblom (stebli) | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 622152 6 | |
EAN/GTIN | 4067263012603 |