Izvijači za matice z ročajem Kraftform Micro 2,5 mm

Št. art.: 622100 2,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 2069 Micro
Zev ključa 2,5 mm
celotna dolžina 157 mm
Dolžina rezila 60 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 622100 2,5
EAN/GTIN 4013288032317
Številka proizvajalca 05118112001

Opis

Izvedba:

Močan večkomponentni ročajj z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki. Steblo iz kromvanadijevega jekla, kromirano.
Z večkomponentnim preciznim ročajem Kraftform Micro in vrtljivim centrirnim gumbom.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico