HGPL 6005Y IC808 Dvostranski, sintrani rezalni vložki za aksialno obdelavo

Št. art.: 6200412
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6200412
EAN/GTIN 7291075117141
Številka proizvajalca 6200412
L-število L23940 395

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za aksialno vrezovanje/struženje, širina rezanja (CW) 6 mm, največja dolžina rezanja (APMX) 3,6 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 19 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 410 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 21,9 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Širina reza (CW) 6 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,6 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 19 mm
  • Maks. Aksialni žlebovi podajanje (FFG(max)) 0,28 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,6 mm
  • Najm. Podajanje zračne greznice (FFG(min)) 0,12 mm/vrt
  • Najm. Obračanje obraza podajanje (FFT(min)) 0,24 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja