NP 18 LTX BL 5.0 Akumulatorska pištola za slepe zakovice

Št. art.: 619002840
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Prístroj na nitovanie naslepo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 619002840
EAN/GTIN 4007430334688
Številka proizvajalca 619002840
L-število L01750 877

Opis

Opis:

  • Akumulatorska kovičarska pištola za izjemno hitro kovičenje, primerljivo z orodji na stisnjen zrak
  • 100 % združljiva z vsemi 18-voltnimi baterijskimi paketi Metabo
  • Visoka življenjska doba zaradi brezkrtačnega motorja in robustnega natančnega menjalnika
  • S držalnimi ustniki za enoročno upravljanje: vstavljene zakovice držijo v vsakem položaju
  • Prepustna zbiralna posoda za enostavno praznjenje preostalih trnkov za zakovice
  • Hitra menjava ustnika za različne premere zakovic zaradi integriranega orodja
  • Brezskrbno delo zaradi robustnega varovala za roke
  • LED lučka za optimalno osvetlitev med kovičenjem, pri odsevnih površinah jo je mogoče izklopiti
  • Ergonomska oblika za udobno delo tudi v kotih
  • Robustno ušesce za delo z balanserjem/vzmetnim balanserjem, ki prihrani trud
  • Praktičen kavelj za pas, ki ga je mogoče pritrditi na desni ali levi strani
  • S metaBOX, inteligentno rešitvijo za prevoz in shranjevanje
  • Mnogo znamk, en sistem akumulatorjev: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • 4 ustniki za držanje, 4 standardni ustniki, kavelj za pas, metaBOX 145 L, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Vrsta baterijskega paketa: Li-Power
  • Hod orodja: 25 mm
  • Teža z baterijskim vložkom: 2.3 kg
  • Teža brez akumulatorja: 1.9 kg
  • Max. Ø zakovice v aluminiju: 6 mm
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Ø zakovice v vseh materialih: 2.4 - 5 mm
  • Nastavitvena sila: 10000 N
  • Vibracije: 2.5 m/s²

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor