Obratna ročica 1″ 810 mm

Št. art.: 6180550
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Delovni kot min. 11,25 stopinj
dolžina 810 mm
Velikost pogona 1 cola
Vrsta izdelka Raglja
Število zob (zaskok) 32
Sprememba smeri vrtenja prek preklopna ročica
Pogon 4-kotnik
Material, orodje kromvanadijevo jeklo
Površina orodja kromirano
Standard DIN 3122
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6180550
EAN/GTIN 4010886618059
Številka proizvajalca 6180550
L-število L60160 143
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Posebej primeren za robustno uporabo v industriji in gospodarskih vozilih
Konstrukcija po DIN 3122, ISO 3315
S spuščeno preklopno ročico, zaklepanje v srednjem položaju
Kot izvleka 11,25°
Z ročico za potiskanje št. 2187 G
Za ročne vtičnice in priključne dele s kvadratnim pogonom po DIN 3120 - D 25, ISO 1174, z zatičem
GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano

Lastnosti:

  • kvadratni pogon [metrični]: 25 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1″
  • Število zob: 32
  • Vrsta zaklepanja: Zaklepanje v srednjem položaju
  • Zasnova: celoten
  • Skupna dolžina [mm]: 810 mm
  • Višina glave ročice: 61,5 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • Kotiček povratnega pomika: 11,25 °
  • Varovalka: Zaklepanje čepov
  • Vrsta preklopa: Ročica za prestavljanje
  • 1000 V izoliran: brez
  • Sprostitev s pritiskom na gumb: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez