Merilni blok, metrični, s certifikatom JCSS, ISO, razred K, Zero Cera Ceramics, 900 mm

Št. art.: 617844-016
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 617844-016
EAN/GTIN 4946368599038
Številka proizvajalca 617844-016
L-število L40010 8854

Opis

Opis:

Ti keramični merilni bloki z zelo nizkim koeficientom toplotnega raztezanja vam ponujajo naslednje prednosti: Koeficient toplotnega raztezanja: 0 ± 0,02x10 -6/K Skoraj ni staranja keramičnega materiala Izjemno majhna teža Nekorozivna Nemagnetna

Lastnosti:

Natančnost: DIN EN ISO 3650, razred K
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: z aluminijastim ohišjem