Dvostranski obročni ključi, ravni 19X22 mm

Št. art.: 617600 19X22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 19 mm
Zev ključa 2 22 mm
Dolžina ključa L 210 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 maks 29 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 maks 32,4 mm
maksimalna višina obroča h1 maks 10,8 mm
Položaj obroča 0 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Chrome-Alloy-Steel
Površina kromirani (površina se ne lušči)
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 617600 19X22
EAN/GTIN 4018754021369
Številka proizvajalca 41051922

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
STAHLWILLE − z oprijemljivim držalom z dvojnim T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Tanki, ravni obroči za uporabo na najožjih mestih. Z AS-Drive profilom.

Standard:

DIN 837 B/ISO 3318

Material:

STAHLWILLE − Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico