Ringnyckel, flat 19X22 mm

Art-nr: 617600 19X22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
55 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 19 mm
Nyckelvidd 2 22 mm
nyckellängd L 210 mm
maximal ring-⌀ D1 max 29 mm
maximal ring-⌀ D2 max 32,4 mm
maximal ringhöjd h1 max 10,8 mm
Ringläge 0 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromad (flagningssäkert)
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 617600 19X22
EAN/GTIN 4018754021369
Tillverkarens nummer 41051922

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
STAHLWILLE − Med greppsäkert skaft med dubbel T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Tunna platta ringar för användning på mycket trånga ställen. Med AS-drive profil.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STAHLWILLE − Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen