Vtičnica 1″ UD profil 60 mm

Št. art.: 6175470
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6175470
EAN/GTIN 4010886617540
Številka proizvajalca 6175470
L-število L60160 1483

Opis

Opis:

Izvedba po DIN 3124, ISO 2725-1
Kvadratni pogon po DIN 3120 - D 25, ISO 1174, z zadrževanjem zatiča
Ručno upravljanje, s prečnim nagibanjem za lažji oprijem
GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
* Ni standardizirano

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 25,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1″
  • Dolžina vstavka: 85,0 mm
  • Vstavek Ø 1: 83,9 mm
  • Ø vstavljanja 2: 50,0 mm
  • Globina vstavljanja [mm]: 41,0 mm
  • Skupna širina [mm]: 83,9 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 85 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 60
  • Varovalka: Zaklepanje čepov
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez