Prilagodljiv podaljšek 1/4″ 120 mm

Št. art.: 6170240
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6170240
EAN/GTIN 4010886617021
Številka proizvajalca 6170240
L-število L60160 502
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za ročne vtičnice s kvadratnim pogonom po DIN 3120, ISO 1174, s kroglično ključavnico
Vanadijevo jeklo 31CrV3, brušeno, kromirano

Lastnosti:

  • kvadratni pogon [metrični]: 6,3 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/4″
  • Skupna širina [mm]: 12 mm
  • Skupna višina [mm]: 12 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 150 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: brušen, kromiran
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez