Garnitura dvostranskih obročnih ključev, globoko zaviti, Število ključev: 12

Št. art.: 615610 12
Popust
138,16 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
532 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število ključev Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število ključev 12
Položaj obroča 75 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Chrome-Alloy-Steel
Površina mat kromirani
Mere zeva ključa metrični
Metrični merilni sistem Da
Colski merilni sistem Ne
Obroč globoko zavit Ne
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 615610 12
EAN/GTIN 4062406221126
Številka proizvajalca 615610 12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
S priročnim profilnim ročajem. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Obročne strani s profilom HT-Drive.

Standard:

DIN 838/ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

Obseg dobave:

Po 1 dvostranski obročni ključ art. 615600/615000/615900/615950: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22; 21 × 23; 24 × 26; 27 × 32; 30 × 34

Opomba:

HT-Drive – zelo natančno prilegajoči se profil.
Prednost
  • Ključ prime vijak na bokih.
  • Vogali vijakov se ne poškodujejo.
  • Daljša življenjska doba vijaka.
  • Večja naležna površina med vijakom in orodjem.
  • Zanesljiv prijem in višji prenos sile.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov