Garnitura viličastih ključev/obročnih ključev z ragljo JOKER 6000, Število ključev: 4

Št. art.: 614880 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
141 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število ključev Nastavi ceno 4 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 6000 Joker 4, garnitura 1
Število ključev 4
Zev ključa 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm
Položaj obroča 0 stopinj
Število zob 80
Povratni zasuk 4,5 stopinj
Material Krom-molibdenovo jeklo
Površina mat kromirani
Pakiranje Zložljiva torbica
Mere zeva ključa metrični
Omejilni nastavek na strani zeva da
Držalna funkcija na strani zeva da
z vrtljivo glavo ne
Raglja, dvosmerna ne
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 614880 4
EAN/GTIN 4013288164407
Številka proizvajalca 5073290001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu. Obročna stran z lahko tekočo, čvrsto ragljo s finim ozobjem (80 zob) s posebej majhnim povratnim zasukom 4,5°.
Viličasta stran z dvojnim 6-kotnim profilom iz zamenljivo, kaljeno kovinsko ploščico, ki služi za držanje in kot končni prislon, preprečuje zdrs in omogoča majhen povratni kot.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

Obseg dobave:

Po 1 ključ art. 614870: Vel. 10; 13; 17; 19

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov