{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Dolžina ključa L | 285 mm | |
| Širina zeva b | 46,5 mm | |
| Višina zeva h1 | 10 mm | |
| Višina obroča h2 | 13,5 mm | |
| ⌀ obroča D | 41 mm | |
| Število zob | 72 | |
| Povratni zasuk | 5 stopinj | |
| Postopek izdelave | kovani v utopu | |
| Material | Chrome-Alloy-Steel | |
| Površina | kromirani | |
| Omejilni nastavek na strani zeva | Ne | |
| Držalna funkcija na strani zeva | Ne | |
| z vrtljivo glavo | Ne | |
| Raglja, dvosmerna | Da | |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključi |
| Številka izdelka | 614853 22 | |
| EAN/GTIN | 4018754320196 | |
| Številka proizvajalca | 41172222 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |