Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný, 15° zalomený, Rozměr klíče: 22mm

Artiklové číslo: 614853 22
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
59 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr otáčení lze přepínat ano
Celková délka L 285 mm
Počet zubů 72
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch chromované
Minimální pracovní úhel 5
Provedení zalomené
Úhel 15
S funkcí ráčny ano
Směr dotažení vlevo; vpravo
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 22 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem 41 mm
Druh produktu Klíče
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614853 22
EAN / GTIN 4018754320196
Číslo výrobce 41172222
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Integrovaná ráčna s 72 zuby umožňuje pracovní úhel pouze 5° – pro efektivní práci i ve stísněných prostorech.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.