Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo dvosmerna 15° zakrivljena 22 mm

Št. art.: 614820 22
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.470 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 22 mm
Dolžina ključa L 286 mm
Širina zeva b 45,7 mm
Višina zeva h1 9,6 mm
Višina obroča h2 13 mm
⌀ obroča D 42 mm
Položaj obroča 15 stopinj
Število zob 72
Povratni zasuk 5 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina mat kromirani
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 614820 22
EAN/GTIN 4045197553256

Opis

Izvedba:

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico