Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° 22 mm

Réf.: 614820 22
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 22 mm
Longueur de clé L 286 mm
Largeur mâchoires b 45,7 mm
Hauteur de mâchoire h1 9,6 mm
Hauteur de bague h2 13 mm
⌀ bague D 42 mm
Position de l'œil 15 degré
Nombre de dents 72
Angle d'ajustement 5 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614820 22
EAN / GTIN 4045197553256

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d’ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier