Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo z vrtljivo glavo 18 mm

Št. art.: 614812 18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
625 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 18 mm
Dolžina ključa L 239 mm
Širina zeva b 38,6 mm
Višina zeva h1 8,1 mm
Višina obroča h2 11,2 mm
⌀ obroča D 33,4 mm
Število zob 72
Povratni zasuk 5 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina mat kromirani
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 614812 18
EAN/GTIN 4045197160461

Opis

Izvedba:

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico