Viličasto obročni ključ 24 mm

Št. art.: 613950 24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4.094 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 24 mm
Standard DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Dolžina ključa L 280 mm
maksimalna višina zeva h1 12 mm
maksimalna višina obroča h2 maks 16 mm
Položaj obroča 15 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromiran
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613950 24
EAN/GTIN 4045197159885

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico