{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Material | posebno jeklo/posebna zlitina | |
| Skupna dolžina L | 240 mm | |
| Standard | DIN 133 | |
| Barva | črna | |
| Izvedba | ravno | |
| Postopek izdelave | kovani v utopu | |
| Vrsta ročaja | standarni ročaj | |
| Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom | 41 mm | |
| Vrsta izdelka | vijačni ključi | |
| Površina | brunirano | |
| Garnitura | ne | |
| Pogon | ročaj | |
| Pogon | za vijake z zunanjim šestkotnikom | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 613400 41 | |
| EAN/GTIN | 4021176855221 | |
| Številka proizvajalca | 613400 41 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |