• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Clés à fourches à frapper, Ouverture: 41mm

Réf.: 613400 41
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau
acier spécial / Alliage spécial
Longueur totale L
240 mm
Norme
DIN 133
Exécution
forme droite
Procédé de fabrication
forgeage
Type de poignée
poignée standard
Ouverture, pour vis à six pans mâles
41 mm
Couleur
noir
Type de produit
clé
Surface
brunissage
Jeu/Kit
non
Entraînement
poignée
Entraînement de sortie
pour vis à six pans mâles
Sommaire
pièce unique

Identification et classification

Référence article 613400 41
EAN / GTIN 4021176855221
Réf. fabricant 613400 41
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forme robuste; forgées. Ouverture à tolérances strictes, position de la mâchoire 15°.

Norme:

DIN 133

Matière(s):

Acier spécial, surface noire.