Llave de boca de impacto, Ancho de llave: 41mm

Número de artículo: 613400 41
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material
acero especial / aleación especial
Longitud total L
240 mm
Norma
DIN 133
Modelo
forma recta
Procedimiento de fabricación
con forjado en estampa
Tipo de mango
Mango estándar
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos
41 mm
Color
negro
Tipo de producto
Llave
Superficie
pavonado/a
Juego
no
Accionamiento
Mango
Salida de velocidad
Para tornillos hexagonales externos
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 613400 41
EAN / GTIN 4021176855221
Número del fabricante 613400 41
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma resistente; forjada en estampa. Ancho de llave de tolerancia estricta, posición de la boca 15°.

Norma:

DIN 133

Material:

Acero especial, superficie negra.