Viličasti ključ, enostranski VDE v celoti izolirani, Zev ključa: 8mm

Št. art.: 613333 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 8 mm
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Dolžina ključa L 99,5 mm
Debelina glave hmaks 7,6 mm
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 613333 8
EAN/GTIN 4067263070054
Številka proizvajalca 613333 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu, kromirani, z izolacijo iz umetne mase za napetost do 1000 voltov v skladu z DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Material:

Krom-vanadijevo jeklo.