Izhodna polica s pritrditvijo na ograjo

Št. art.: 61050
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ograja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 61050
EAN/GTIN 4031405610507
Številka proizvajalca 061050

Opis

Beskrivning:

  • One-sided, with a railing attachment
  • Spar dimensions: 60 x 25 mm
  • Overall length: 1,600 mm
  • Usable length: 1,200 mm
  • 1 unit = 1 units

Kännetecken:

  • Length: 1600 mm
  • Material: Aluminium anodised
  • Installation required: To be fitted with a tool