Kombinirani ključ UD-Profil 13/16″

Št. art.: 6100030
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6100030
EAN/GTIN 4010886610008
Številka proizvajalca 6100030
L-število L60160 916
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 3113, oblika A, ISO 3318, ISO 7738
Hrom-vanadijevo jeklo 31CrV3, Kromirano
Skrbno kovani in profesionalno obdelani
Tanjše čeljusti in ozke stene čeljusti naredijo ključ lažji
Preobremenitev se pokaže z deformacijo
Varen oprijem zaradi votlega držala - zelo ergonomičen in priročen
Zgled brez bleščanja zaradi mat kromiranja
Načrtovan za univerzalno uporabo
Visoka industrijska kakovost za zahtevno stalno uporabo

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 45 mm
  • Skupna višina [mm]: 20 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 252 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 30,0 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 45,5 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 12,5 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 7 mm
  • Material: 31CrV3
  • Položaj ustja 1: 15°
  • Površina: kromiran
  • Profil obroča: UNIT-DRIVE
  • Kot obroča: 15°
  • Širina po ploskvah 1 [AF]: 13/16″