Opis:
Zasnova po DIN 3118
Velikosti od 8x10 do 12x14 mm s šestkotnim obročem
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Prilagajanje na hidravličnih/ zavornih vodih
Prilagajanje:
Glava je nagnjena pod kotom 15°
Šeststranska odprtina z zamikom 30°, odprtina UD profila z zamikom 15°
Lastnosti:
- Zasnova: Glave 15° kotni šesterokotnik Odprtina 30° zamik, UD profil Odprtina 15° zamik
- Skupna širina [mm]: 30 mm
- Skupna višina [mm]: 17 mm
- Skupna dolžina [mm]: 180 mm
- Teža [funtov]: 0,260 funtov
- Širina glave 1 [mm]: 26,0 mm
- Širina glave 2 [mm]: 29 mm
- Višina glave 1 [mm]: 10,5 mm
- Višina glave 2 [mm]: 11,8 mm
- Material: 31CrV3
- Površina: kromiran
- Širina odprtine 1 (min.) [mm]: 10,0 mm
- Širina odprtine 2 (max.) [mm]: 12,0 mm
- Profil obroča: UNIT-DRIVE
- Kot obroča: 15°
- Širina po ploskvah [mm]: 13x15
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 13
- Širina po ploskvah 2 [mm]: 15
- Uporaba/aplikacija: Uporaba na hidravličnih/ zavornih vodih
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez