SSE 18 LTX BL Kompaktna akumulatorska vrtljiva žaga

Št. art.: 602366850
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Píla

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 602366850
EAN/GTIN 4061792181281
Številka proizvajalca 602366850

Opis

Opis:

  • Lahka teža, izjemno priročna žaga za enoročno in dvoročno uporabo
  • >Predvsem primerna za delo na težko dostopnih mestih
  • Unikaten brezkrtačni motor Metabo za hiter potek dela in največjo učinkovitost pri vsaki uporabi
  • Vario (V) - elektronika za delo s potezami, specifičnimi za posamezni material
  • Žagin list je mogoče obrniti za 180° za priročno delo nad glavo
  • Razširjena paleta aplikacij zaradi edinstvenega nastavka Quick za liste povratnih žag in liste vbodnih žag
  • Brez orodja nastavljiv globinski omejevalnik za optimalen izkoristek žaginega lista in vsestranske aplikacije, kot so potopni rezi
  • . npr. potopni rezi
  • Vgrajena delovna luč LED za optimalno osvetlitev območja rezanja
  • Široka paleta aplikacij zaradi usklajene ponudbe Metabo žaginih listov
  • Mnogo znamk, en akumulatorski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki znamk CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Žagin list za les in kovino, brez akumulatorja, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Teža z baterijskim vložkom: 1.8 kg
  • Teža brez akumulatorja: 1.4 kg
  • Hitrost hoda v prostem teku: 0 - 3000 /min
  • Negotovost K: 2 m/s²
  • Negotovost K: 2.5 m/s²
  • Negotovost K: 5 dB(A)
  • Hod žaginega lista: 16 mm
  • Žaganje lesenih tramov: 15 m/s²
  • Žaganje ivernih plošč: 13 m/s²
  • Raven zvočnega tlaka: 82 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 93 dB(A)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor