RF 60 Pnevmatski merilnik pnevmatik

Št. art.: 602233000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kompresor

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 602233000
EAN/GTIN 4007430241009
Številka proizvajalca 602233000
L-število L01750 28

Opis

Opis:

  • Za preskušanje in polnjenje pnevmatik
  • Z vtičem za navor
  • Manometer z gumijasto oblogo za zaščito pred mehanskimi vplivi

    Razpon dobave
  • EURO vtična bradavica 1/4″, ARO/Orion vtična bradavica 1/4″, ISO vtična bradavica 1/4″, vtič za polnjenje pnevmatik in votla igla s kroglico.

Lastnosti:

  • Delovni tlak: 0.5 - 12 bar
  • Teža: 0.45 kg
  • Dolžina cevi: 35 cm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor