Obročni ključ UD profil 24 x 27 mm

Št. art.: 6018450
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6018450
EAN/GTIN 4010886601846
Številka proizvajalca 6018450
L-število L60160 835

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Globoko kronani, s tankostenskimi obroči
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Matna površina brez bleščanja
Primerno kovani in strokovno obdelani:
Obroč: Tankostenski, globoko vbočeni in pod kotom 5°, s profilom UD - za nežen prenos sile
Visoka upogibna togost - pri preobremenitvi se ne zlomi ali odlomi in tako zmanjša nevarnost poškodb
Preobremenitev se kaže z deformacijo
Za izjemno nizke oz. Visokokakovostni industrijski razred za intenzivno neprekinjeno uporabo.

Lastnosti:

  • Zasnova: z globokimi ročaji, s tankostenskimi obročki
  • Skupna širina [mm]: 40 mm
  • Skupna višina [mm]: 40 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 340 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 35,7 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 40,1 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 14,4 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 15,4 mm
  • Višina odmika 1: 34,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • Obročna ročica: 5°
  • Profil obroča: UNIT-DRIVE
  • Širina po ploskvah [mm]: 24x27
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 24
  • Širina po ploskvah 2 [mm]: 27
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez