Kombinirani ključ UD-Profil 1″

Št. art.: 6006520
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6006520
EAN/GTIN 4010886600658
Številka proizvajalca 6006520

Opis

Opis:

Zasnova temelji na DIN 3113, oblika B, ISO 3318, ISO 7738
Z enakimi velikostmi ključev
Hrom-vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Matna površina brez bleščanja
Primerno kovani in strokovno obdelani
Krogla: z ročajem in naklonom 10°, z UD profilom za nežen prenos moči, od SW 1. 3/8″ 12-stranski obroč
Ustje: natančno brušeno na točno določeno nazivno dimenzijo za optimalno kontaktno površino
Skrajšano steblo na strani ustja, ojačano s sičnim rebrom, zagotavlja največje navore
Preobremenitev se pokaže z deformacijo
S obročem z ročico lahko varno uporabljate globoke ali poglobljene matice ali vijake
Visoka industrijska kakovost za zahtevno stalno uporabo.

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 54 mm
  • Skupna višina [mm]: 33 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 340 mm
  • Teža [funtov]: 1,040 funtov
  • Širina glave 1 [mm]: 36,8 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 55,2 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 17,5 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 10,3 mm
  • Višina odmika 1: 32 mm
  • Material: 31CrV3
  • Položaj ustja 1: 15°
  • Površina: kromiran
  • Obročna ročica: 10°
  • Profil obroča: UNIT-DRIVE
  • Širina po ploskvah 1 [AF]: 1″
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez