TAG L2JS-6D IC830 TNAG-GRIP rezalni vložki za odrezovanje mehkih obdelovalnih materialov, cevi, majhnih premerov in tankostenskih komponent

Št. art.: 6004443
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6004443
EAN/GTIN 7291075217254
Številka proizvajalca 6004443
L-število L23930 397

Opis

Opis:

Ločilni rezalni vložki, kotni polmer (RE) 0,02 mm, širina reza (CW) 2 mm

Lastnosti:

  • Spanformer JS
  • Kotni polmer (RE) 0,02 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 2 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,08 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,02 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja