Stopnice s podestom 60° širina stopnice 600 mm 14 Aluminijaste stopnice z obrobo

Št. art.: 600374
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Naklon 60 stopinj
Previs 2.620 mm
Obremenitev površine maks. 1,5 kg
Obremenitev stopnic maks. 150 kg
Število prečk brez platforme 14
Širina stopnica 600 mm
Globina stopnice 225 mm
Obloga stopnic aluminij
Višina 4,5 m
Navpična višina 3,4 m
Višina platforme 3,4 m
Širina platforma 460 mm
Material platforme aluminij
Vrsta izdelka stopnice s platformo
Izvedba stopalne površine stopnje
Višinsko nastavljivo ne
Platforma je na voljo da
Površina stopalne površine narebranost
Fiksno montirano da
Standard DIN EN ISO 14122-1 do 4
Nosilnost 300 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 600374
EAN/GTIN 4031405003743
Številka proizvajalca 600374
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Dejstva
  • Stacionarna stopnica z aluminijasto ploščadjo z naklonom 60°
  • Širina stopnic in ploščadi: 600 mm
  • Dolžina ploščadi: 460 mm
  • Zadnja stopnja (globina: 225 mm) nameščen na isti višini kot platforma (skupna stopalna površina: 685 mm)
  • Stopnice in platforme so standardno iz aluminija z rebri (R 11), po želji pa so na voljo tudi z drugimi oblogami.
  • Ročaj in ograja na eni strani Ø 40 mm s privitimi spojnimi elementi (višina: 1.100 mm) serijsko
  • Drugi ročaj v skladu z DIN EN ISO 14122-3 je potreben in je na voljo za doplačilo.
  • Spodnji nosilci z robustnimi kotniki za pritrditev na tla
  • Za doplačilo je na voljo ograja na sprednji strani.
  • Enostavna montaža zaradi dobave v vnaprej sestavljenih sklopih, vključno z navodili za montažo
  • Pri stopnicah z višino od 3.000 mm je potrebno vmesno stopnišče (za doplačilo).
  • Če na gradbišču ni nobenih opornih površin ali pritrditev, je treba pritrditev izvesti s trikotno konzolo.
  • Največja obremenitev: 1,5 kN/m2, obremenitev stopnice 150 kg, skupna obremenitev 300 kg
  • Napotek: Standardna oprema vključuje spojne dele iz pocinkanega jekla, ki so primerni za notranjo uporabo. Za doplačilo so na voljo tudi iz nerjavečega jekla, kar je priporočljivo za zunanjo uporabo.
  • Izdelano v skladu z evropsko serijo standardov DIN EN ISO 14122.
  • Ni primerno za stanovanjske namene v skladu z DIN 18065.
  • Ta izdelek je izdelan po naročilu in ga ni mogoče zamenjati.
Informacije o trajnostnih merilih
  • Certificiranje podjetij: ISO 9001
  • Certificiranje podjetij: ISO 14001
  • Certificiranje podjetij: EN 1090
  • Certificiranje podjetij: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK deluje v skladu s kodeksom ravnanja.
  • Zaradi naše velikosti zakon o dobavni verigi ne velja.
  • Uporabljeni materiali so navedeni v tehnični specifikaciji.
  • Proizvodnja, ki varčuje z viri: lastne fotovoltaične naprave
  • Energetsko učinkovita poraba pri proizvodnji: LED-osvetlitev
  • Popravljivost, trajnost in kakovost: 15 let garancije na serijske izdelke, proizvedene v Nemčiji
  • recikliranje: Naši izdelki so v večini izdelani iz aluminija, jekla ali lesa in se lahko neposredno reciklirajo.
  • Socialno sprejemljivi delovni pogoji v proizvodnji: pravična plačila, enakopravnost med spoloma
  • Varčna in reciklirana embalaža: Brez uporabe stiropora, pretežno uporaba lesa in kartona, majhen delež plastike.
  • Brez zdravstvenega tveganja za uporabnike

Lastnosti:

  • Velikost: 14 stopenj
  • Material: .
  • Višina: 4500 mm
  • Previs: 2620 mm
  • Obloga: Aluminij z rebri
  • Vertikalna višina: 3400 mm