Trap met platform 60° tredebreedte 600 mm 14 treden Aluminium geribd

Artikelnummer: 600374
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Platformtrap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 600374
EAN/GTIN 4031405003743
Nummer fabrikant 600374
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

Feiten
  • Vaste trap met platform van aluminium met een helling van 60°
  • Breedte van treden en platformen: 600 mm
  • Lengte platform: 460 mm
  • Laatste fase (diepte: 225 mm) op dezelfde hoogte als het platform gemonteerd (totale tredeoppervlakte: 685 mm)
  • Trap- en platformuitvoering standaard in geribbeld aluminium (R 11), optioneel ook verkrijgbaar met andere bekledingen
  • Leuning en reling aan één kant Ø 40 mm met geschroefde verbindingselementen (hoogte: 1.100 mm) standaard
  • Tweede leuning volgens DIN EN ISO 14122-3 vereist en tegen meerprijs verkrijgbaar
  • Onderste balkuiteinden met robuuste voetbeugels voor bevestiging aan de vloer
  • Voorzijde reling tegen meerprijs verkrijgbaar
  • Eenvoudige montage dankzij levering in voorgemonteerde modules inclusief montagehandleiding
  • Bij trappen met een verticale hoogte vanaf 3.000 mm is een tussenplatform vereist (tegen meerprijs).
  • Als er ter plaatse geen steunvlakken of bevestigingspunten aanwezig zijn, moet de bevestiging gebeuren met behulp van een driehoekige console.
  • Maximale belasting: 1,5 kN/m2, belasting per trede 150 kg, totale belasting 300 kg
  • Opmerking: Standaard worden verbindingsstukken van verzinkt staal meegeleverd, die geschikt zijn voor gebruik binnenshuis. Tegen meerprijs kunnen deze ook in roestvrij staal worden uitgevoerd, wat wordt aanbevolen voor buitengebruik.
  • Vervaardigd met inachtneming van de Europese normenreeks DIN EN ISO 14122
  • Niet geschikt voor woondoeleinden volgens DIN 18065
  • Dit product wordt op bestelling vervaardigd en kan niet worden geruild.
Informatie over duurzaamheidscriteria
  • Bedrijfscertificering: ISO 9001
  • Bedrijfscertificering: ISO 14001
  • Bedrijfscertificering: EN 1090
  • Bedrijfscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • De MUNK Group werkt met een gedragscode.
  • Vanwege onze omvang is de wet inzake de toeleveringsketen niet van toepassing.
  • De gebruikte materialen zijn vermeld in de technische specificatie.
  • Milieuvriendelijke productie: eigen fotovoltaïsche installaties
  • Energiezuinig verbruik bij de productie: Led-verlichting
  • Reparatiegemak, duurzaamheid en kwaliteit: 15 jaar garantie op serieproducten gemaakt in Duitsland
  • recycleerbaarheid: Onze producten bestaan grotendeels uit aluminium, staal of hout en kunnen direct worden gerecycled.
  • Sociaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden in de productie: eerlijke lonen, gelijkheid tussen mannen en vrouwen
  • Zuinige en recyclebare verpakking: Geen gebruik van piepschuim, voornamelijk gebruik van hout en karton, geringe hoeveelheden kunststof.
  • Geen gezondheidsrisico voor gebruikers

Kenmerk:

  • Maat: 14 trappen
  • Materiaal: Aluminium
  • Hoogte: 4500 mm
  • Uitsteeklengte: 2620 mm
  • Toplaag: Aluminium geribbeld
  • Verticale hoogte: 3400 mm