PENTA 34F239-0.15-22L IC908 5-robi rezalni vložki za aksialno žlebljenje in dolbljenje

Št. art.: 6003627
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6003627
EAN/GTIN 7291075277173
Številka proizvajalca 6003627
L-število L24080 146

Opis

Opis:

Aksialni rezalni/stružni vložki, globina reza, maks (CDX) 5 mm, širina reza (CW) 2,39 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 22 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,15 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 5 mm
  • Širina reza (CW) 2,39 mm
  • Maks. Aksialni žlebovi podajanje (FFG(max)) 0,12 mm/vrt
  • Najm. Podajanje zračne greznice (FFG(min)) 0,08 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja