DGR 1402J-8D IC908 Dvostranski rezalni vložki za odrezovanje cevi, mehkih obdelovancev, majhnih premerov in tankostenskih komponent

Št. art.: 6003036
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6003036
EAN/GTIN 7291075207545
Številka proizvajalca 6003036
L-število L23940 1730

Opis

Opis:

Rezalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,16 mm, največja globina rezanja (CDX) 14 mm, širina rezanja (CW) 1,4 mm, skupna dolžina (OAL) 15,8 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,16 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 14 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 1,4 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,08 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,03 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 15,8 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja