GFR 2 - 8D IC328 SELF-GRIP, rezalni vložki za odrezovanje in zarezovanje s fiksnim prislonom, za zmanjšanje ostružkov

Št. art.: 6002501
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6002501
EAN/GTIN 7291075055498
Številka proizvajalca 6002501
L-število L23930 286

Opis

Opis:

Ločilni rezalni vložki, kotni polmer (RE) 0,16 mm, širina reza (CW) 2,2 mm

Lastnosti:

  • Spanformer C..
  • Kotni polmer (RE) 0,16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 2,2 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,11 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,04 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja