Kamni za ostrenje za CBN in diamantne brusne plošče EK600

Št. art.: 599800 EK600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
154 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Plemeniti korund
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 600
Specifikacija A600V
Dolžina 100 mm
Širina 25 mm
Višina 13 mm
za brusne plošče zrnatosti < 46 µm
Vrsta izdelka Kamen za ostrenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 599800 EK600
EAN/GTIN 9003170335317
Številka proizvajalca 33531

Opis

Izvedba:

Kamni za ostrenje in kosmatenje različnih dimenzij s homogeno strukturo.
Kamen za ostrenje iz plemenitega korunda s keramičnim vezivom (standardna uporaba).

Uporaba:

  • Ostrenje (ostrenje preostalih zrn) diamantnih in CBN plošč po poravnavanju ali med procesom brušenja. Kamen odstrani vezivo, CNB in diamantna brusna zrna postanejo znova ostra.
  • Za ročno vodene ali stacionarne brusne stroje v postopku zarezovanja.
  • Priporočeno je mokro brušenje.

Opomba:

Kamne za ostrenje po možnosti mokro skladiščite.