• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Pierre d'affûtage pour meules diamantées et CBN, type de grain et granulometrie: EK600

Réf.: 599800 EK600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type de grain et granulometrie Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon spécial
Abréviation de l'abrasif A
Grain 600
Spécification A600V
Longueur 100 mm
Largeur 25 mm
Hauteur 13 mm
Pour meules dans les grains < 46 µm
Type de produit Pierres d'affûtage

Identification et classification

Référence article 599800 EK600
EAN / GTIN 9003170335317
Réf. fabricant 33531
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

Pierres d’affûtage et de dépolissage de différentes dimensions avec structure homogène.
Pierre d’affûtage en corindon spécial avec liant vitrifié (utilisation standard).

Utilisation:

  • Affûtage (rétablissement de la saillie du grain) de meules diamantées et CBN après le dressage ou pendant le meulage. La liaison est rétablie, les meules diamantées et CBN sont de nouveau performantes.
  • Utilisation manuelle ou fixe sur rectifieuses dans l’usinage de gorges.
  • Meulage avec arrosage recommandé.

Remarque(s):

Stocker si possible les pierres d’affûtage à l’humidité.