16EL G 55 IC250 Obračalne ploščice z delnim profilom 55° za obdelavo zunanjih navojev

Št. art.: 5996916
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5996916
EAN/GTIN 7291075046984
Številka proizvajalca 5996916
L-število L23960 1150

Opis

Opis:

Navojni vložki, korak navoja, max. (TPX) 3 mm, korak navoja, min. (TPN) 1,75 mm, navoj na palec max. (TPIX) 14 navojev/″, navoj na palec min. (TPIN) 8 navojev/″

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,23 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) VP55
  • Navojni razmik, max (TPX) 3 mm
  • Navojni nagib, min. (TPN) 1,75 mm
  • Navoj na palec max (TPIX) 14 niti /″
  • Navoj na palec min. (TPIN) 8 niti /″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja