{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | 89A 80J5 AV217 | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Opis oblike | oblika plošče | |
| Premer | 450 mm | |
| Širina plošče | 40 mm | |
| Pogonski stroj | stacionarni brusni stroji | |
| Vpenjala | izvrtina | |
| Premer izvrtine | 203,2 mm | |
| Oblika | 1 | |
| Trdota | J | |
| Struktura | 5 | |
| Vezivo | keramika | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Brusne plošče za zunanje okroglo brušenje | |
| Brusno sredstvo | plemeniti korund, roza (PA) | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 80 struktura | |
| Postopek brušenja | zunanje brušenje | |
| Specifikacija | 89A 80J5 AV217 | |
| Skupina surovin | kovinski | |
| Standard | EN 12413 |
| Številka izdelka | 594445 | |
| EAN/GTIN | 9003176501341 | |
| Številka proizvajalca | 650134 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |