{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Postupak brušenja | Vanjski rub | |
| Sredstvo za brušenje | Plemeniti korund | |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
| Specifikacija | 89A 80J5 AV217 | |
| Oblik | 1 | |
| ⌀ ploče D | 450 mm | |
| Širina ploče T | 40 mm | |
| ⌀ prihvata H | 203,2 mm | |
| Vrsta proizvoda | Izvana obla brusna ploča |
| Broj artikla | 594445 | |
| EAN / GTIN | 9003176501341 | |
| Broj proizvođača | 650134 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |