{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | 89A 80J5 AV217 | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Formos aprašymas | disko forma | |
| Skersmuo | 450 mm | |
| Disko plotis | 40 mm | |
| Pavaros mechanizmas | stacionarios šlifavimo staklės | |
| Laikiklis | kiaurymė | |
| Kiaurymės skersmuo | 203,2 mm | |
| Forma | 1 | |
| Kietis | J | |
| Struktūra | 5 | |
| Rišiklis | keramika | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | Išorinio apvalaus šlifavimo diskas | |
| Šlifavimo priemonės | korundas rožinis (PA) | |
| Grūdelių dydis (tinklelis) | 80 audinio tankumas | |
| Šlifavimo būdas | išorinis šlifavimas | |
| Specifikacija | 89A 80J5 AV217 | |
| Medžiagų grupė | Metalas | |
| Standartas | EN 12413 |
| Produkto numeris | 594445 | |
| EAN / GTIN | 9003176501341 | |
| Gamintojo numeris | 650134 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Austria, www.tyrolit.de |