{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Postopek brušenja | Plosko brušenje | |
| Specifikacija | SD33A46JJ8PVO3F | |
| Oblika | 7 | |
| ⌀ plošče D | 400 mm | |
| Širina plošče T | 100 mm | |
| ⌀ izvrtine H | 127 mm | |
| ⌀ poglobitve P | 190 mm | |
| Globina poglobitve F 1 | 40 mm | |
| Globina poglobitve G 2 | 10 mm | |
| Vrsta izdelka | Ravne brusne plošče |
| Številka izdelka | 590692 A46 | |
| EAN/GTIN | 9003172029931 | |
| Številka proizvajalca | 34211468 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |